Referințe
Teguma:3020019000
Rubix:d573331
Producator:3020019000
EAN:4030477004023

Detalii produs : S19X4 PYTHON/GRUEN TEGUMA - S19X4 PYTHON/GRUEN TEGUMA
Teguma Python/green EPDM water hose. For water and non-aggressive media. Salt water, ozone and ageing resistant.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 440 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19 mm |
| Lungime | 40 m |
| Presiunea de serviciu | 20 bar |
| 180 mm | |
| 530 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
