• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de apă / aer / multifuncțional
    7. PARKER 2005P06 01 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2005P06 01

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Parker 2005P06 01

    Legris

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:2005P06 01
    Rubix:d1132850
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 2005P06 01 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2005P06 01


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 1202LT-3 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1202LT-3TRELLEBORG 200294 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV100.5HEDUFLEX/10 60 X 73 MM TEGUMA - HEDUFLEX/10 60 X 73 MM TEGUMATRELLEBORG 60755 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 0060755373-0050-0000 NORRES - 373-0050-0000 NORRES1050T08P14 LEGRIS - 1050T08P14 LEGRISTRELLEBORG 60740 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG HYDROK10.120TRELLEBORG 202611 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV50.3TRELLEBORG 200981 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSL110.251010T06A01 LEGRIS - 1010T06A01 LEGRISTRELLEBORG 61325 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 0061325INDUCORD/10 32 X 43 MM TEGUMA - INDUCORD/10 32 X 43 MM TEGUMAPARKER 1094U60 04 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1094U60 04LOLG+08xRL100 GATES - LOLG+08xRL100 GATESPARKER 1202LT-4 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1202LT-4
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut