Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma INDUCORD/10 32 X 43 MM
Water hose for industrial applications
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:INDUCORD/10 32 X 43 MM
Rubix:d571378
Producator:3040032000
EAN:4030477004320

Detalii produs : INDUCORD/10 32 X 43 MM TEGUMA - INDUCORD/10 32 X 43 MM TEGUMA
Teguma Inducord water hose for industrial applications. For process water, manure, light acid and alkaline solutions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 925 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Lungime | 40 m |
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
| 260 mm | |
| 830 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
