Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma POLYFORM 30 X 37 MM
PVC water hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:POLYFORM 30 X 37 MM
Rubix:d573111
Producator:4041030037
EAN:4030477016736

Detalii produs : POLYFORM 30 X 37 MM TEGUMA - POLYFORM 30 X 37 MM TEGUMA
Teguma Polyform PVC water hose without inserts. Also suitable as a cable conduit. Limited chemical resistance. Physiologically safe.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 480 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Culoare | incolor |
| 260 mm | |
| 730 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
