Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma POLYFORM 20 X 26 MM

PVC water hose

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Teguma:POLYFORM 20 X 26 MM
Rubix:d573508
Producator:4041020026
EAN:4030477016705
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : POLYFORM 20 X 26 MM TEGUMA - POLYFORM 20 X 26 MM TEGUMA


Teguma Polyform PVC water hose without inserts. Also suitable as a cable conduit. Limited chemical resistance. Physiologically safe.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate300 g
Diametrul interior20 mm
Culoareincolor
200 mm
560 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere