Racord Push-in - Conector Mecaline 883899

EQUAL UNION Y PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:840600
Mecaline:883899
Rubix:d758596
EAN:3660338373015
brand logo

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 883899 MECALINE - 883899 EQUAL UNION Y 10 MECALINE


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 110
Lungime53.5 mm
Temperatura minimă-20 °C
Culoareargint
Conexiunea 210
Temperatura maximă80 °C
Presiunea de serviciu16 bar
Diametrul metric al tubului exterior10 mm
Diametrul tubului exterior metric 210 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere