Clește de tăiere Bahco 2101G-160

ERGO™ Clește de tăiere laterală cu mâner din două materiale, cu deschidere automată și finisaj fosfatat.

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Bahco:2101G-160
Rubix:d810263
EAN:7314150106486
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluitãieturã lateralã
Lungime160 mm
Greutate170 g
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2101G-160 BAHCO - BAHCO 2101G-160 SIDE CUTTER


Cleștele de tăiere diagonală ERGO™ Bahco 2101G este conceput pentru a oferi performanță, precizie și confort profesioniștilor care lucrează în medii solicitante. Dotat cu deschidere automată, arc de revenire brevetat și finisaj fosfatat anticoroziv, acesta garantează o durabilitate optimă și o prindere sigură. Designul său bine gândit permite o tăiere eficientă, chiar și în spații înguste.

Caracteristici:
Cleștele 2101G este echipat cu mânere ERGO™ din două materiale, din polipropilenă dură cu suprafață termoplastică, oferind o aderență excelentă. Concepută pe baza unei abordări științifice centrate pe ergonomie, aceasta reduce oboseala musculară și sporește confortul de utilizare. Arcul de revenire integrat dispune de o funcție practică de pornire/oprire. Efectul de pârghie este amplificat datorită proximității dintre articulație și muchiile ascuțite. Vârfurile rotunjite facilitează accesul la zonele greu accesibile. Lama sa călită prin inducție asigură o tăiere curată și durabilă.

Specificații:
• Mânere ERGO™ din două materiale: polipropilenă rigidă cu acoperire termoplastică
• Lamă călită prin inducție
• Finisaj fosfatat
• Arc de revenire brevetat cu funcție on/off pentru deschiderea automată a mânerelor
• Potrivit pentru tăierea cablurilor din cupru, fier moale (Fe+) și corzile de pian
• Raza de tăiere progresivă
• Șurub articulat
• Vârfuri rotunjite
• Efect de pârghie superior datorită geometriei apropiate a articulației

Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.

Puncte forte

• Design ERGO™ pentru confort și performanță superioare
• Mânere ergonomice din două materiale, antiderapante
• Arc de revenire cu funcție de pornire/oprire
• Lame ascuțite, călite, pentru o tăiere durabilă
• Finisaj fosfatat anticoroziv
• Capacitate ridicată de tăiere a materialelor dure și flexibile
• Efect de pârghie sporit datorită geometriei articulației

Aplicații

Ideală pentru electricieni, mecanici, meșteri sau tehnicieni de întreținere, cleștele 2101G permite tăierea precisă a firelor, cablurilor din cupru sau fier și a corzilor de pian. Este conceput pentru intervenții rapide și sigure în ateliere, șantiere sau în timpul reparațiilor la fața locului. Manevrabilitatea și robustețea sa îl fac un instrument indispensabil pentru operațiuni repetitive sau lucrări de precizie.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate180 g
Forma nasuluitãieturã lateralã
Lungime160 mm
Greutate170 g
Lungimea nasurilor18.1 mm
Capacitate de tăiere3.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere