Clește de tăiere Bahco 4231

Ergo series Electronics Pliers

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Bahco:4231
Rubix:d810507
EAN:7314150100033
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluitãieturã lateralã
Lungime119 mm
Greutate55 g
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4231 BAHCO - BAHCO 4231 ERGO 20DEG OBLIQUE CUTTER 0.3MM-1.25MM


Precision pliers with return spring for minimum effort and handle designed for maximum comfort. The smooth handle design has optimum handle shape, curvature and length combined with a non slip handle surface.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate60 g
Forma nasuluitãieturã lateralã
Lungime119 mm
Greutate55 g
Lungimea nasurilor9 mm
Capacitate de tăiere1.25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere