Alte acționări pneumatice Festo ESBF-LS-32-200-2.5P
ESBF electric cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ESBF-LS-32-200-2.5P
Rubix:d745341
Producator:2295381
EAN:4052568264710
Documente
Detalii produs : ESBF-LS-32-200-2.5P FESTO - FESTO 2295381 ELECTRIC DRIVE
electric cylinder ESBF-LS-32-200-2.5P With lead screw, electrically actuated spindle that converts the rotary motion of the motor into linear motion of the piston rod. Working stroke=200 mm, Size=32, Stroke=200 mm, Piston rod thread=M10x1,25, Reversing backlash=100 µm
electric cylinder
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere