Cupe de aspirație și dispozitive de prindere moi Festo ESV-100-GT

ESV vacuum cups

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ESV-100-GT
Rubix:d767897
Producator:526005
EAN:4052568083311
ESV-100-GT Vacuum suction cup

rezumat tehnic

Diametru100 mm
Formărotund
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ESV-100-GT FESTO - FESTO 526005 SUCTION CUP WITHOUT CONNECTOR ESV-100-GT


Vacuum Suction cup ESV-100-GT Wearing part, easily replaceable Height compensator for suction-cup holder=9 mm, Min. workpiece radius=135 mm, Suction cup diameter=100 mm, Suction cup volume=53,9 cm3, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate67,7 g
Diametru100 mm
Formărotund
  • Disponibil – Data livrării la cerere