Cupe de aspirație și dispozitive de prindere moi Festo ESV-200-SS

ESV vacuum cups

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ESV-200-SS
Rubix:d760785
Producator:191017
EAN:4052568150433
ESV-200-SS Vacuum suction cup

rezumat tehnic

Diametru200 mm
Formărotund
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ESV-200-SS FESTO - FESTO 191017 SUCTION CUP WITHOUT CONNECTOR ESV-200-SS


Vacuum Suction cup ESV-200-SS Wearing part, easily replaceable Min. workpiece radius=680 mm, Suction cup diameter=200 mm, Suction cup volume=245,454 cm3, Position of Connection=on top, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1025 g
Diametru200 mm
Formărotund
  • Disponibil – Data livrării la cerere