Cupe de aspirație și dispozitive de prindere moi Festo ESV-20-CN

ESV vacuum cups

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ESV-20-CN
Rubix:d760947
Producator:191071
EAN:4052568043605
ESV-20-CN Vacuum suction cup

rezumat tehnic

Diametru20 mm
Formărotund
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ESV-20-CN FESTO - FESTO 191071 SUCTION CUP WITHOUT CONNECTOR ESV-20-CN


Vacuum Suction cup ESV-20-CN Wearing part, easily replaceable Suction cup height compensator=7 mm, Min. workpiece radius=50 mm, Suction cup diameter=20 mm, Suction cup volume=2,75 cm3, Position of Connection=on top

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5,48 g
Diametru20 mm
Formărotund
  • Disponibil – Data livrării la cerere