Cilindru electromecanic de ridicare Ewellix CARR40X100X1F/D24D
Ewellix Electromechanical lifting cylinder CARR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ewellix:CARR40X100X1F/D24D
Rubix:d746834


rezumat tehnic
| Dimensiunea designului | 40 mm |
|---|---|
| Călătorie | 100 mm |
| Forța de tracțiune | 6000 N |
Documente
Detalii produs : CARR 40X100X1F/D24D EWELLIX - CARR 40X100X1F/D24D EWELLIX
Ewellix, formerly SKF Linear Motion is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunea designului | 40 mm |
|---|---|
| Călătorie | 100 mm |
| Forța de tracțiune | 6000 N |
| Tensiune de operare | 24 V |
| Viteză | 60 mm/s |
| Alimentare | 24 V |
| Capacitatea de încărcare | 612 kg |
| Cursa cilindrului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere