Distribuitoare - Regulator de debit Mecaline 858698

EXHAUST MALE PARALLEL FLOW REGULATOR

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:858698
Rubix:d759560
EAN:3660338137686
FLOW REGULATOR MALE (FLOW OUT) Exterior tube diameter mm 8

Documente

Detalii produs : 858698MECALINE - 858698 REGULATOR DEBIT 8-G1/2 MECALINE


Material: Polymer Body. Pression range: 0.1...9 Bar. Temperature range : -10°C...+80°C

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere