Distribuitoare - Regulator de debit SMC ASN2-03

Exhaust regulator with silencer asn2 series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:ASN2-03
Rubix:d548149
Producator:ASN2-03
EAN:3618035528498
brand logo

Detalii produs : ASN2-03 SMC - SMC ASN2-03 SILENCER/SPEED CONTROLLER


Sound level reduction over 20dB at maximum flow
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0 to 1 MPa.

Port Size: 03 (3/8)
Option: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x41x25 mm
Logistic Greutate40 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere