Șurubelniță bit Facom EXR.110L
EXR.1 - Standard Serie 1 bits for Resistorx® screws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:EXR.110L
Rubix:d1327370
EAN:3148510258287



Detalii produs : EXR.110L FACOM - SCREWDRIVER BIT FACOM EXR.110L
EXR.1 - Standard Serie 1 bits for Resistorx® screws
- Compliant with Resistorx® specifications.
- For manual screwing.
-1/4" drive - 6.35 mm.
- The 70 mm-long bits are cut back to allow access to countersunk screws.
- Compliant with Resistorx® specifications.
- For manual screwing.
-1/4" drive - 6.35 mm.
- The 70 mm-long bits are cut back to allow access to countersunk screws.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 70x6x6 mm |
| greutate ambalate | 12 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | tt10 |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere