Șurubelniță bit Facom EXR.115

EXR.1 - Standard Serie 1 bits for Resistorx® screws

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:EXR.115
Rubix:d1335702
EAN:3148510258836
brand logo

rezumat tehnic

Tipăriprofil torx
Dimensiunea imprimăriitt15
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EXR.115 FACOM - SCREWDRIVER BIT FACOM EXR.115


EXR.1 - Standard Serie 1 bits for Resistorx® screws
- Compliant with Resistorx® specifications.
- For manual screwing.
-1/4" drive - 6.35 mm.
- The 70 mm-long bits are cut back to allow access to countersunk screws.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)24x6x6 mm
greutate ambalate5 g
Tipăriprofil torx
Dimensiunea imprimăriitt15
Lungime25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere