Referințe
Facom:217.R12
Rubix:d1333775
EAN:3148516775139

Detalii produs :
Extension cord
- Threaded extension bit holder M8.
- Threaded extension bit holder M8.
Puncte forte
M8 threaded extension bit holder.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 105 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 125x20x20 mm |
| greutate ambalate | 105 g |
| Lungime | 125 mm |
| Diametru | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
