Componente pneumatice - accesorii Riegler 23/100
Extension nozzle, straight
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:23/100
Rubix:d544060
Producator:114350
EAN:4047322054331
Detalii produs : 23/100 RIEGLER - 23/100 RIEGLER
Extension nozzle, bore 3.0mm length 100 mm, straight /. For targeted blowing in hard-to-reach places.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

