Referințe
Riegler:230.03-N
Rubix:d541680
Producator:111504
EAN:4047322054416



Detalii produs : 230.03-N RIEGLER - 230.03-N RIEGLER
Extension piece, short cylindrical M 5 a. G 1/8 i. Nickel-plated brass. For use with air, water, oil, steam, etc.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 innen |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | g 1/8 außen |
| Tipul de filetare | bspp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
