Accesorii pentru rulmenți - Instrument de asamblare și demontare SKF TMMA 5-1
Extractor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:TMMA 5-1
Rubix:d1271639
EAN:7316571456478
Documente
Detalii produs : TMMA5-1 SKF - ACCESSORIES FOR BEARINGS - ASSEMBLY AND DISASSEMBLY TOOL SKF TMMA 5-1
TMMA 75H/SET este un kit complet dezvoltat de SKF pentru demontarea sigură, rapidă și fără efort a rulmenților și a componentelor montate cu ajustare strânsă. Acesta include extractorul hidraulic TMMA 75H, o placă de extracție tripartită TMMS 100 pentru o transmitere directă a forței către inelul interior al rulmentului, precum și o protecție de siguranță TMMX 280. Totul este livrat într-o valiză de transport robustă pentru o utilizare și o depozitare ușoare.
Caracteristici:
TMMA 75H/SET include extractorul hidraulic TMMA 75H, recunoscut pentru ușurința de utilizare și siguranța sporită datorită sistemului hidraulic integrat. Acesta din urmă cuprinde un cilindru hidraulic, o pompă și un ax, reunite într-o singură unealtă gata de utilizare. Un știft de siguranță integrat protejează ansamblul împotriva suprasolicitării. Vârful de centrare cu arc facilitează alinierea pe arbore, păstrând în același timp integritatea acestuia. Deschiderea cu arc a brațelor extractorului permite o poziționare rapidă și sigură în spatele componentei. În cele din urmă, autocentrarea și vârful axului contribuie la evitarea deteriorării arborelui în timpul demontării. Placa de extracție TMMS 100 permite demontarea rulmenților prin exercitarea forței direct asupra inelului interior, minimizând astfel riscurile de deteriorare. În ceea ce privește capacul de siguranță TMMX 280, acesta protejează utilizatorul în timpul demontării. Ansamblul se bazează pe o construcție robustă din oțel călit și un design ergonomic conceput pentru medii industriale exigente.
Specificații:
- Forță maximă de extragere: 75 kN
- Diametru exterior maxim al componentei: 200 mm
- Lungime efectivă a brațelor: 200 mm
- Lățimea de prindere externă: 52 până la 200 mm
- Înălțimea cleștelui: 9,8 mm
- Lungimea cleștelui: 18 mm
- Lungimea totală a brațelor: 327 mm
- Cursa pistonului cilindrului hidraulic: 75 mm
- Lungimea totală a axului: 485 mm
- Filetul adaptorului extractorului: UN 1,25 x 12 tpi
- Număr de brațe: 3
- Capătul axului cu vârf de centrare: ⌀ 30 mm
- Greutatea totală a kitului: 15 kg
- Dimensiunile trusei (L x H x l): 610 x 260 x 260 mm
Informații despre marcă:
De peste 100 de ani, SKF se distinge ca pionier în industria rulmenților și a sistemelor de lubrifiere. Acest grup suedez este renumit pentru tehnologiile sale de vârf, soluțiile inovatoare și capacitatea de a optimiza performanțele echipamentelor rotative. Prezent în numeroase sectoare industriale, SKF își ajută clienții să crească fiabilitatea, să reducă costurile de întreținere și să maximizeze eficiența mașinilor lor, fie că este vorba de industria prelucrătoare, transporturi, medicală, energetică și multe altele.
Caracteristici:
TMMA 75H/SET include extractorul hidraulic TMMA 75H, recunoscut pentru ușurința de utilizare și siguranța sporită datorită sistemului hidraulic integrat. Acesta din urmă cuprinde un cilindru hidraulic, o pompă și un ax, reunite într-o singură unealtă gata de utilizare. Un știft de siguranță integrat protejează ansamblul împotriva suprasolicitării. Vârful de centrare cu arc facilitează alinierea pe arbore, păstrând în același timp integritatea acestuia. Deschiderea cu arc a brațelor extractorului permite o poziționare rapidă și sigură în spatele componentei. În cele din urmă, autocentrarea și vârful axului contribuie la evitarea deteriorării arborelui în timpul demontării. Placa de extracție TMMS 100 permite demontarea rulmenților prin exercitarea forței direct asupra inelului interior, minimizând astfel riscurile de deteriorare. În ceea ce privește capacul de siguranță TMMX 280, acesta protejează utilizatorul în timpul demontării. Ansamblul se bazează pe o construcție robustă din oțel călit și un design ergonomic conceput pentru medii industriale exigente.
Specificații:
- Forță maximă de extragere: 75 kN
- Diametru exterior maxim al componentei: 200 mm
- Lungime efectivă a brațelor: 200 mm
- Lățimea de prindere externă: 52 până la 200 mm
- Înălțimea cleștelui: 9,8 mm
- Lungimea cleștelui: 18 mm
- Lungimea totală a brațelor: 327 mm
- Cursa pistonului cilindrului hidraulic: 75 mm
- Lungimea totală a axului: 485 mm
- Filetul adaptorului extractorului: UN 1,25 x 12 tpi
- Număr de brațe: 3
- Capătul axului cu vârf de centrare: ⌀ 30 mm
- Greutatea totală a kitului: 15 kg
- Dimensiunile trusei (L x H x l): 610 x 260 x 260 mm
Informații despre marcă:
De peste 100 de ani, SKF se distinge ca pionier în industria rulmenților și a sistemelor de lubrifiere. Acest grup suedez este renumit pentru tehnologiile sale de vârf, soluțiile inovatoare și capacitatea de a optimiza performanțele echipamentelor rotative. Prezent în numeroase sectoare industriale, SKF își ajută clienții să crească fiabilitatea, să reducă costurile de întreținere și să maximizeze eficiența mașinilor lor, fie că este vorba de industria prelucrătoare, transporturi, medicală, energetică și multe altele.
Puncte forte
- Kit complet gata de utilizare, incluzând extractor, placă de extracție și capac de protecție;
- Sistem hidraulic integrat pentru o demontare fără efort;
- Poziționare rapidă datorită brațelor cu deschidere automată;
- Centrare precisă cu vârf cu arc pentru a evita deteriorarea arborelui;
- Siguranță sporită prin capacul anti-proiecție;
- Transport facil datorită trusei robuste din lemn;
- Adaptat pentru o gamă largă de rulmenți și componente montate strâns.
- Sistem hidraulic integrat pentru o demontare fără efort;
- Poziționare rapidă datorită brațelor cu deschidere automată;
- Centrare precisă cu vârf cu arc pentru a evita deteriorarea arborelui;
- Siguranță sporită prin capacul anti-proiecție;
- Transport facil datorită trusei robuste din lemn;
- Adaptat pentru o gamă largă de rulmenți și componente montate strâns.
Aplicații
TMMA 75H/SET este conceput pentru demontarea în condiții de siguranță a rulmenților cu bile pe role, a rulmenților toroidali CARB, a scripetelor, a angrenajelor și a volantelor, montate cu o fixare strânsă pe arbori cilindrici sau conici. Este potrivit și pentru componentele fixate cu manșoane adaptatoare sau de demontare. Acest kit este recomandat pentru operațiuni de întreținere în sectoarele industriale, construcții și agricultură, în special în atelierele de reparații și pe șantierele de producție unde siguranța, rapiditatea și fiabilitatea sunt esențiale.
Informații tehnice
atribute
| Serie | tmma |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


