Filtru de aer comprimat IMI Norgren F64H-NNN-AD0
F64H..A series Olympian Plus Puraire filter, automatic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:F64H-NNN-AD0
Rubix:d530025
Producator:F64H-NNN-AD0


rezumat tehnic
| Diametrul filetării (inch) | sans filetage (unité de base / sans étrier) '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 0.01 µm |
Detalii produs : F64H-NNN-AD0 NORGREN - NORGREN F64H-NNN-AD0 FILTER PURAIRE
▪ High efficiency coalescing filters
▪ Coalescing element removes sub-micron particles and converts oil and water mist to liquid form to drain away
▪ Service indicator standard
▪ Coalescing element removes sub-micron particles and converts oil and water mist to liquid form to drain away
▪ Service indicator standard
Filter Oil Removal F64 No Yoke Auto Drain
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | sans filetage (unité de base / sans étrier) '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 0.01 µm |
| Tip | automatic |
| Debitul volumului | 1680 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 0.7 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 65 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere