Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R300-032A32L-16L
Face milling cutter CoroMill® 300
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R300-032A32L-16L
Rubix:d685086
Producator:5744214



Detalii produs : R300-032A32L-16L SANDVIK - R300-032A32L-16L SANDVIK
Face milling cutter CoroMill® 300
Informații tehnice
atribute
| Z | 2 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 32 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 250 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
