Referințe
FAG:HYDNUT365.SEAL
Rubix:d1247700
Producator:0383846710000
EAN:4012801238588
Detalii produs : HYDNUT365.SEALFAG - SEALS/COVER FAG HYDNUT365.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 387 mm |
| Diametrul exterior | 436 mm |
| Lățime | 3.2 mm |
| Serie | dado...guarnizione |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

