Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo FK-M36X2

FC Flexo Coupling

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FK-M36X2
Rubix:d756217
Producator:10746
EAN:4052568009076
FK-M36X2 Self-aligning rod coupler

Documente

Detalii produs : FK-M36X2 FESTO - FESTO 10746 SELF-ALIGNING ROD COUPLER FK-M36X2


Self-aligning rod coupler FK-M36X2 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M36x2, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=5800 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)99x90x269 mm
Logistic Greutate5800 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere