Referințe
Gates:8GS17FFGX90
Rubix:d494707
Producator:7347-19327-5
EAN:5412571560367

Detalii produs : 8GS17FFGX90 GATES - 8GS17FFGX90 GATES
Puncte forte
French gaz series. 24° threaded adapter. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2 '' |
| Execuție | ffgx90 |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Presiune | 350 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
