Referințe
Gates:12GS27FPFL
Rubix:d493797
Producator:7347-19306-5
EAN:5412571560190

Detalii produs : 12GS27FPFL GATES - 12GS27FPFL GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting High-pressure flange connection, French Gaz series. 24° Poclain inner cone.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 509 g |
|---|---|
| Model | fpfl |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
