Referințe
Gates:6G13MFG
Rubix:d494220
Producator:7100-19348-5
EAN:5412571534658

Detalii produs : 6G13MFG GATES - 6G13MFG GATES
Puncte forte
French outer thread, Gaz. 24° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8' '' |
| Execuție | mfg |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
