Referințe
Gates:16G34MFG
Rubix:d495002
Producator:7100-19451-5
EAN:5412571978285

Detalii produs : 16G34MFG GATES - 16G34MFG GATES
Puncte forte
French outer thread, Gaz. 24° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 558 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 149 °C |
| Execuție | mfg |
| Diametrul tubului exterior | 25 mm |
| Diametrul filetării | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
