Referințe
Gates:10GS21MPFL90
Rubix:d494400
Producator:7347-19304-5
EAN:5412571560176

Detalii produs : 10GS21MPFL90 GATES - 10GS21MPFL90 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting. High pressure flange connection, French Gaz series. 24° Sealing cone, outer (POCLAIN). 90° Bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 353 g |
|---|---|
| Model | mpfl90 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
