Referințe
Gates:16GS20FLC
Rubix:d493564
Producator:7347-06256-5
EAN:5412571552003

Detalii produs : 16GS20FLC GATES - 16GS20FLC GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 590 g |
|---|---|
| Model | flc |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
