Referințe
Gates:20GS24FLH30M
Rubix:d493752
Producator:7347-05065-5
EAN:5412571551822

Detalii produs : 20GS24FLH30M GATES - 20GS24FLH30M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting. SAE Flange. Code 62. 30° Bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1130 g |
|---|---|
| Model | flh30m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
