Referințe
Gates:16GS20FLC90-074
Rubix:d494276
Producator:7347-06856-5
EAN:5412571552102

Detalii produs : 16GS20FLC90-074 GATES - 16GS20FLC90-074 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 665 g |
|---|---|
| Model | flc90 |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
