Referințe
Gates:16GS20FLC67-057
Rubix:d495525
Producator:7347-06756-5
EAN:5412571958553

Detalii produs : 16GS20FLC67-057 GATES - 16GS20FLC67-057 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange. 67° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1410 g |
|---|---|
| Model | flc67 |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
