Referințe
Gates:12GS16FLC60-048
Rubix:d492332
Producator:7347-06646-5
EAN:5412571958492

Detalii produs : 12GS16FLC60-048 GATES - 12GS16FLC60-048 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange. 60° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 950 g |
|---|---|
| Model | flc60 |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
