Referințe
Gates:20GS20FLH22M
Rubix:d493574
Producator:7347-04964-5
EAN:5412571551792

Detalii produs : 20GS20FLH22M GATES - 20GS20FLH22M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 22° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 955 g |
|---|---|
| Model | flh22m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
