Referințe
Gates:24GSP32FL45S
Rubix:d493569
Producator:7347-4473-5

Detalii produs : 24GSP32FL45S GATES - 24GSP32FL45S GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL PLUS Fitting. SAE Flange. Code 61. 45° Bow.
Aplicații
Fitting for wire and braided textile hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1568 g |
|---|---|
| Model | fl45 |
| Presiune maximă a serviciului | 210 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
