Referințe
Gates:20GS20FL30M
Rubix:d493666
Producator:7347-04364-5
EAN:5412571551549

Detalii produs : 20GS20FL30M GATES - 20GS20FL30M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 30° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 720 g |
|---|---|
| Model | fl30 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
