Referințe
Gates:16GS20FL60M
Rubix:d493589
Producator:7347-04556-5
EAN:5412571956788

Detalii produs : 16GS20FL60M GATES - 16GS20FL60M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 60° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 880 g |
|---|---|
| Model | fl60 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
