Referințe
Gates:24GSM24FLH60M
Rubix:d494235
Producator:7341-0233-5
EAN:5414465825774

Detalii produs : 24GSM24FLH60M GATES - 24GSM24FLH60M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL MAXIMUM Fitting. SAE Flange. Code 62. 60° Bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2000 g |
|---|---|
| Model | flh60m |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
