Referințe
Gates:20GS24FL60M
Rubix:d495671
Producator:7347-04565-5
EAN:5412571551631

Detalii produs : 20GS24FL60M GATES - 20GS24FL60M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 60° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1130 g |
|---|---|
| Model | fl60 |
| Presiune maximă a serviciului | 210 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
