Flanșă pentru furtun / țeavă Gates 16FLHCFM MONOBLOC
Flanșă pentru furtun / țeavă Gates
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:16FLHCFM MONOBLOC
Rubix:d493590
Producator:737516999
EAN:5414465098086

Detalii produs : 16FLHCFM MONOBLOC GATES - 16FLHCFM MONOBLOC GATES
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 728 g |
|---|---|
| Model | 16flhcfm |
| Presiune maximă a serviciului | 400 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | bride sae 4 boulons (split flange) ? code 62 (série 6000), étanchéité par joint torique |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
