Referințe
Gates:20GS24FLC
Rubix:d494441
Producator:7347-06265-5
EAN:5412571552027

Detalii produs : 20GS24FLC GATES - 20GS24FLC GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1050 g |
|---|---|
| Model | flc |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
