Referințe
Gates:32GSM32FLH90M
Rubix:d493676
Producator:7341-2004-5
EAN:5414465155147

Detalii produs : 32GSM32FLH90M GATES - 32GSM32FLH90M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL MAXIMUM fitting. SAE-flange. Code 62. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4500 g |
|---|---|
| Model | flh90m |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
