Referințe
Gates:16GS16FLH30M
Rubix:d493522
Producator:7347-05055-5
EAN:5412571958225

Detalii produs : 16GS16FLH30M GATES - 16GS16FLH30M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 30° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1130 g |
|---|---|
| Model | flh30m |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
