Referințe
Gates:20GS24FLH90S
Rubix:d495464
Producator:7347-05465-5
EAN:5412571551976

Detalii produs : 20GS24FLH90S GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 20GS24FLH90S
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 90° bow. Short leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1290 g |
|---|---|
| Model | flh90s |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere