Referințe
Gates:20GS20FL67M
Rubix:d494396
Producator:7347-04664-5
EAN:5412571956801

Detalii produs : 20GS20FL67M GATES - 20GS20FL67M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 67° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1890 g |
|---|---|
| Model | fl67 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
