Referințe
Gates:20GS20FL22M
Rubix:d494421
Producator:7347-04264-5
EAN:5414465998577

Detalii produs : 20GS20FL22M GATES - 20GS20FL22M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 22° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1580 g |
|---|---|
| Model | fl22 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
