Referințe
Gates:12GS16FL30M
Rubix:d491684
Producator:7347-04346-5
EAN:5412571957433

Detalii produs : 12GS16FL30M GATES - 12GS16FL30M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 30° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 660 g |
|---|---|
| Model | fl30 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
