Referințe
Gates:20G20FL
Rubix:d495558
Producator:7103-12540-5
EAN:5414465398308

Detalii produs : 20G20FL GATES - 20G20FL GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 415 g |
|---|---|
| Model | fl |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
